Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin) EZ3000CX 1unit
Rp7.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EZ3000CX |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Type | REH |
| Frequency (Hz) | 50 |
| AC Output Voltage (V) | 220.0 |
| Rate AC Output (VA) | 2300 |
| Engine Model | Honda GP200 |
| Dimensions (mm) | 660x560x530 |
| Weight (kg) | 44.0 |
| Displacement (cm³) | 193.0 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 11.5 |
| Berat (Kg) | 46.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 April 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
The Honda EZ3000CX is an affordable and reliable generator with Honda's basic features for light-use. Easy handling, easy starting, safety, low vibration and exceptional build quality make Honda generators the perfect working partner for professionals, Home Use and Others.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Honda%20Power%20Product%20Generator%20Gasoline%20(Genset%20Bensin)%20EZ3000CX%201unit/haS013675622-1.jpg)