Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin) EP1000 1unit
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EP1000 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Type | Open Series |
| Frequency (Hz) | 50 |
| AC Output Voltage (V) | 220.0 |
| Rate AC Output (VA) | 750 |
| Engine Model | GX80D |
| Dimensions (mm) | 378x301x430 |
| Weight (kg) | 27.4 |
| Displacement (cm³) | 79.7 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 3.6 |
| Berat (Kg) | 27.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 April 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
Honda Handy Series EP 1000 0.75 KVA Generator is equipped with Eco-throttle system that offers great fuel efficiency. This generator can run between 3.8 to 8.3 hours on a single depending upon the load. It uses advanced four stroke technology and produces 0.75 KVA of power for better efficiency.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Honda%20Power%20Product%20Generator%20Gasoline%20(Genset%20Bensin)%20EP1000%201unit/ggS013675592-1.jpg)