DCA Laser Distance Meter (Meteran Laser) ADF03-60 1unit
Rp889.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | ADF03-60 |
---|---|
Unit | 1unit |
Measuring Range (m) | 0.05-60 |
Accuracy (mm) | 1.5 |
Laser Diode | 620-650nm, P<1mw |
Laser Class | 2 |
Min. Display Unit | 1 |
Auto Cut-off (without operation for) | 180s |
Battery Lifetime (Individual Measurements) | 5000 |
Battery Specification | 2x1.5v (AAA) Alkaline battery |
Working Temperature (°C) | -10 to + 50 |
Storage Temperature (°C) | -25 to + 70 |
Product Size(mm) | 122x46x25 |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 April 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
A quality Power Tools with guaranteed spare parts, safe and comfortable to use, and an affordable price This type can be used to measure distance, area, volume, and Pythagoras
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan