DCA Mesin Bor Coring Beton dengan Water Source AZZ02-250 1unit

#Nomor SKU S013674229
Wishlist
Rp6.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AZZ02-250
Unit 1unit
Rated Input Power (W) 3800
No Load Speed (rpm) 390/1100
Max. Driling Capacity (mm) 250
Berat (Kg) 26.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan