DCA Cordless Drill Driver ADJZ07-10A 1unit

#Nomor SKU S013673840
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ADJZ07-10A
Unit 1unit
Battery Power Input (V/Ah) 12/1.7 (x2)
Max. Scew Diameter (mm) 6
Max. Drill Capacity Steel (mm) 10
Max. Drill Capacity Wood (mm) 20
No Load Speed (rpm) High : 0-1060, Low : 0-270
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2020
Terakhir Diperbaharui 04 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A quality Power Tools with spare parts guaranteed, safe and comfortable to use, and an affordable price This type can be used to drill wood and iron as well as removing and installing screws This type using battery (cordless) so as to facilitate use and can be brought anywhere

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait