DCA Cordless Angle Grinder ADSM100 (Type E) 1unit

#Nomor SKU S013673680
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ADSM100 (Type E)
Unit 1unit
Battery Power Input 18V/4.0Ah x 1
Maximum Wheel Diameter (mm) 100
Hole Diameter of Wheel (mm) 16
Rated Speed (rpm) 10000
Spindle Thread M10
Berat (Kg) 2.3
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan