ANEST IWATA Spray Gun (W61 Series) W-61-3S 1.5mm 1unit
Rp5.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | W-61-3S |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Paint Supply System | Sucking Up |
| Paint Nozzle Diameter (mm) | 1.5 |
| Spray Distance (mm) | 200 |
| Spray Air Pressure (MPa) | 0.29 |
| Air Consumption (L/minute) | 150 |
| Paint Ejection Volume (ml/minute) | 160 |
| Pattern opening (mm) | 185 |
| Required Compressor Power (kW) | 0.75 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 April 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Applications - Plastic coating - Vehicle coating - Metal coating - Woodwork coating - Liquid coating
Feature
Standard paint container : Container PC-3 (400ml) PC-1S (1000ml) PCL-10B-2 (1000ml) PC-2 (600ml) PCL-7B-2 (700ml)Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/ANEST%20IWATA%20Spray%20Gun%20(W61%20Series)%20W-61-3S%201_5mm%201unit/elS013642525-1.jpg)