ANEST IWATA Spray Gun (W-400 Series) W-400-122G 1.2mm 1unit

#Nomor SKU S013642372
Wishlist
Rp9.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number W-400-122G
Unit 1unit
Paint Supply System Gravity
Paint Nozzle Diameter (mm) 1.2
Spray Air Pressure (MPa) 0.2/0.29
Air Consumption (L/minute) 280/370
Paint Ejection Volume (ml/minute) 140/160
Pattern opening (mm) 230/250
Automization High Automization
Applicable Air Cap Type LV2
Required Compressor Power (kW) 1.5-2.2
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 16 April 2020
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Spray Guns Only
Feature
High transfer efficiency spray gun
Superior automization
Ideal for general purpose use
Quality surface for easy cleaning
Minimal wear parts for easy maintenance

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan