GOODYEAR Truck Tires (Ban Truk) 900-20 1pc

#Nomor SKU S013639310
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Type G2020
Tire Size 900-20
Ply Rating 14.0
Rim Width (inch) 7.0 (Recommended), 6.5, 7.5, 7.5VM (Approved)
Minimum Dual Spacing (mm) 295.0
Tread Depth (mm) 13.5
Overall Inflated Width (mm) 259.0
Overall Inflated Diameter (mm) 1019.0
Max. Load Index (kg) 2575 (Single), 2300 (Dual)
Recommended Inflation (psi) 110 (Single/Dual)
Berat (Kg) 12.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 April 2020
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1. Desain Telapak 5 rusuk & Contact Patch Optimal meningkatkan daya cengkram/traksi dan jarak tempuh 2. Penggunaan kompon tahan panas (Heat resistance) meningkatkan daya cengkram/traksi dan jarak tempuh 3. konstruksi karkas yang lebih kuat kemampuan menopang beban yang berlebih dan vulkanisir yang lebih tinggi 4. sudut kemiringan pada alur (groove) yang lebar batu tidak mudah terselip ditelapak 5. permukaan dan desain bahu (shoulder) & dinding samping yang optimun mengatur temperatur panas pada saat ban berputar

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk