CORSA Ban Motor Seri TERMINAT012 Tubeless 70/90-14 1pc

#Nomor SKU S013633820
Wishlist
Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TERMINAT012
Unit 1pc
Size 70/90-14
Rim Size (inch) 14
Section Width (mm) 69
Tread Depth (mm) 4.32
Overall Diameter (mm) 482.0
Rim Approved 1.6
Tire Type Tubeless
SNI License Yes
SNI Number SNI 0101:2012 No : 824 240041
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 April 2020
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Ban semi slick hasil pengembangan dari dunia balap yang dimodifikasi untuk harian - Design garis melintang yang lebar akan membuang air lebih cepat disaat basah, kontak area yang besar memberikan grip maksimal pada saat berbelok - Dinding ban yang kokoh menjaga kestabilan dan performa ban untuk segala lintasan - Medium kompon memberikan grip lebih pada kendaraan anda

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan