CORSA Ban Motor Seri S123 Tubeless 100/70-17 1pc

#Nomor SKU S013633202
Wishlist
Rp449.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S123
Unit 1pc
Size 100/70-17
Rim Size (inch) 17
Section Width (mm) 100
Tread Depth (mm) 5.952
Overall Diameter (mm) 572.0
Rim Approved 2.75
Tire Type Tubeless
SNI License Yes
SNI Number SNI 0101:2012 No : 824 240041
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 April 2020
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Ban Touring paling populer dan terlengkap ukurannya dipakai diberbagai jenis motor - Telapak zigzag dan tarikan garis bersudut tajam akan menghasilkan grip dan pembuangan air sempurna - Dinding ban tebal namun lentur menambah kenyamanan dan keamanan berkendara - Perpaduan grip dan daya cengkram optimal menambah rasa percaya diri dalam berkendara

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan