CORSA Ban Motor Seri Platinum R93 Tubeless 110/70-17 1pc
Rp719.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | R93 |
---|---|
Unit | 1pc |
Size | 110/70-17 |
Rim Size (inch) | 17 |
Section Width (mm) | 110 |
Tread Depth (mm) | 6.24 |
Overall Diameter (mm) | 586.0 |
Rim Approved | 3.0 |
Tire Position | Front |
Tire Type | Tubeless |
SNI License | Yes |
SNI Number | SNI 0101:2012 No : 824 240041 |
Berat (Kg) | 4.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 09 April 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Fitur
-Ban Balap Harian yang disiapkan khusus bagi penyuka Cornering -Design telapak Semi slick memaksimalkan kontak area ke jalan, angle indicator yang dapat mengukur tingkat kemiringan kendaraan ketika melahap tikungan - Konstruksi V-Profile dipadu dengan lapisan aramid membuat performa maksimal hingga kecepatan tinggi - Teknologi kompon medium soft yang mencengkram jalan tanpa kompromiKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan