CORSA Ban Motor Seri Platinum R26 Tubeless 100/70-17 1pc

#Nomor SKU S013632441
Wishlist
Rp459.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number R26
Unit 1pc
Size 100/70-17
Rim Size (inch) 17
Section Width (mm) 101
Tread Depth (mm) 5.57
Overall Diameter (mm) 592.0
Rim Approved 2.5
Tire Type Tubeless
SNI License Yes
SNI Number SNI 0101:2012 No : 824 240041
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 April 2020
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Ban Sporty yang dikembangkan dengan teknologi terkini - Design telapak sporty dengan komposisi telapak memanjang dilengkapi teknologi blacktooth yang menambah daya cengkram dan tingkat keawetan ban - Konstruksi V-Profile dipadu dengan design dinding ban yang kokoh menambah daya cengkram dan handling sempurna - Teknologi kompon yang diracik khusus untuk ban premium yang memiliki Extra Grip, Extra Life

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan