CORSA Ban Motor Seri MT CROSS-X Tube Type 90/100-17 1pc

#Nomor SKU S013632236
Wishlist
Rp459.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MT CROSS-X
Unit 1pc
Size 90/100-17
Rim Size (inch) 17
Section Width (mm) 90
Tread Depth (mm) 13.44
Overall Diameter (mm) 612.0
Rim Approved 2.15
Tire Position Rear
Tire Type Tube Type
SNI License Yes
SNI Number SNI 0101:2012 No : 824 240041
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 April 2020
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Ban Cross dengan teknologi yang mampu menaklukan medan pasir hingga lumpur - Perpaduan telapak berbentuk X dan blok tengah memudahkan kontrol dan traksi maksimum pada medan off road - Konstruksi dasar ban yang elastis mampu menahan benturan dan menambah traksi pada medan berlumpur - Kompon racikan terbaru membuat ban kuat namun tahan lama

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait