Dahua Kamera CCTV Seri IPC (Kamera Pengaman) IPC-TIB20-L IP 1unit
Rp569.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | IPC-TIB20-L IP |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Image Sensor (inch) | 1/2.7 CMOS |
| Scanning System | Progressive |
| Effective Pixels | 1920(H)x1080(V) |
| Output Power (V) | DC 9 |
| IR Distance (m) | Distance Up to 30 |
| Focal Length (mm) | 2.8 (3.6mm Optional) |
| Pan/Tilt/Rotation (°) | Pan: 0 to 360 Tilt: 0 to 90 Rotation: 0 to 360 |
| Power Consumption (W) | Max. 4.8 |
| Dimensions (mm) | Ø 109x85.5 |
| Ingress Protection | IP67 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 April 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 August 2025 |
Informasi Produk
Description
IPC-T1B20-L 2MP IR Turret Network Camera - 1/2.7” 2Megapixel progressive CMOS - H.265+ & H.265 dual-stream encoding - 20fps@1080P(1920×1080) & 25/30fps@1.3MP(1280×960) - DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC - Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS - 2.8 mm fixed lens (3.6mm optional) - Max IR LEDs Length 30m - IP67, PoE
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Dahua%20Kamera%20CCTV%20Seri%20IPC%20(Kamera%20Pengaman)/Dahua%20Kamera%20CCTV%20Seri%20IPC%20(Kamera%20Pengaman)%20IPC-TIB20-L%20IP%201unit/q3S013629939-1.jpg)