LINCOLN ELECTRIC Kawat Las Electrode/SMAW Shield-Arc HYP+ 3.2mm 1pack(22.7kg)
Rp4.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | Shield-Arc HYP+ |
|---|---|
| Unit | 1pack(22.7kg) |
| Diameter (mm) | 3.2 |
| Length (mm) | 350 |
| Compatible for | AWS: E7010-G, E7010-P1 |
| Berat (Kg) | 22.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 April 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Key Features: - Light slag for minimal arc interference
- Deep penetration
- Clean, visible weld puddle
- Superior puddle control
Typical Applications:
- Root pass welding of up to X80 grade pipe
- Hot, fill and cap pass of up to X65 grade pipe
- Vertical down welding
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/LINCOLN%20ELECTRIC%20Kawat%20Las%20Electrode%2FSMAW%20Shield-Arc%20HYP%2B/LINCOLN%20ELECTRIC%20Kawat%20Las%20Electrode%2FSMAW%20Shield-Arc%20HYP%2B%203_2mm%201pack(22_7kg)/4aS013628154-1.jpg)