LINCOLN ELECTRIC Kawat Las TIG/GTAW JG Ni1 2.4mm 1pack(5kg)

#Nomor SKU S013627942
Wishlist
Rp969.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JG Ni1
Unit 1pack(5kg)
Diameter (mm) 2.4
Length (mm) 1000
Standard AWS A5.28: ER80S-Ni1, EN ISO 636-A: W 46 6 W3Ni1
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 April 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Low nickel alloy TIG rod
- Use with 100% Argon shielding gas
- Designed for root pass welding of low Ni alloy steels/‑ne grained steels/550MPa tensile strength steels (such as Q345E/S355/EH36)
- High quality rod from clean and consistent raw material
- Excellent weld puddle control
- Outstanding impact values at low temperature (-60°C)
- Embossed on each end for easy alloy identification
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan