Lion Metal Steel Locker Lion 551 1-Door 1unit

Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Lion 551
Unit 1unit
Dimensions (mm) 380x380x1830
Dimensions (cm) 38x38x183
Number of Doors 1
Number of Compartments 1
Berat (Kg) 46.6
Tanggal Produk Terdaftar 31 March 2020
Terakhir Diperbaharui 02 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Untuk area Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk terinstall, untuk Luar Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk belum terinstall.
Feature
Lion Steel Locker can be designed : - Complete with hanger ( for L.551 and L. 552). - Without hanger (for L. 553 - L. 556). - Using handle camlock (standard) or camlock (optional). - Completed with legs as an order (optional). Steel locker 1 door which are completed by 1 shelf. Can be designed completed with hanger and legs as an order (optional).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan