ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) 4x10mm 1roll(50m)
Rp6.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1roll(50m) |
|---|---|
| Type | NYY |
| Number of Cores | 4 |
| Nominal Cross Section Area (mm²) | 10 |
| Length (m) | 50 |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 March 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 29 January 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi. Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu : N = Kabel inti tembaga Y = Isolasi PVC Y = Selubung luar Isolasi PVC
Fitur
Application: Under ground and duct installation cable where there is no sustain mechanical damage, Power Distribution, Power Generating Plants, Switchboards.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/ETERNA%20KABEL%20Power%20Cable%20%26%20Control%20Cable%20NYY%20Series%20-%20Low%20Voltage%20(Kabel%20Listrik)%204x10mm%201roll(50m)/fwS013622572-1.jpg)