SURYA ROOF Genteng Metal Classic Diamond Black 1unit
Rp169.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1unit |
|---|---|
| Color | Diamond Black |
| Sheet | 2x4 |
| per 1m² | 1.85sheet |
| Effective Length (mm) | 770 |
| Effective Width (mm) | 800 |
| Batten Distance (mm) | 385.0 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 March 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
SURYA ROOF HADIR DALAM SURYA STONE dan SURYA COLOR Pilihan Konstruksi Surya Roof dengan bahan metal Pelangi yang ringan namun kuat dan tidak membebani konstruksi. Praktis Mudah dalam pemasangan. Lebih cepat daripada pemasangan genteng lain Efisien Bentangan lebih lebar sehingga penggunaan dan pemakaian lebih efisien. Harga genteng metal Surya Roof terjangkau dan lebih berkualitas dibandingkan merek lain. Anti Karat Terbuat dari bahan pilihan dan lapisan pelindung yang mencegah karat. Anti Bocor Bahan dan konstruksi pemasangan menutup kemungkinan adanya kebocoran, bahkan rembesan air sedikitpun. Warna Tidak Pudar Teknologi pengecatan dan pelapisan cat yang modern menjaga keindahan warna tetap awet Dengan ketebalan 0.30 mm TCT (Total coating thickness) dari bahan baku Zincalume Pelangi dari PT. Bluescope Steel Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan