SOKA Jempol Genteng Metal 0.25mm Pinang Red 1700mm 1unit

#Nomor SKU S013621902
Wishlist
Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Color Pinang Red
Coverage Area (m²) 1.2
Effective Width (mm) 750
Effective Length (mm) 1700
Thickness (mm) 0.3
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 31 March 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SOKA Jempol terbuat dari bahan zinc dan aluminium yang memberikan keuntungan-keuntungan yang dapat meningkatkan performa.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan