SAKURA ROOF Genteng Metal Crystal Olive Green 1unit

#Nomor SKU S013621667
Wishlist
Rp64.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Color Olive Green
Sheet 2x4
Profiles Permata
per 1m² 1.85sheet
Raw material AZ100, TCT
Effective Length (mm) 700.0
Effective Width (mm) 700.0
Batten Distance (mm) 385
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 March 2020
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Genteng Metal Sakura Roof Adalah baja berlapis Zinc dan Aluminium, serta bahan-bahan lainnya yang memastikan daya tahannya terhadap karat serta perubahan suhu cuaca yang ekstrim. Sistem pengecatan dengan teknologi termutakhir sehingga anda tidak perlu kuatir terjadi perubahan warna maupun pengelupasan dalam jangka waktu puluhan tahun. Bahan lapisan dan struktur reng yang menyangga genteng metal ini juga melindungi anda dari suhu dan gangguan berisik suara hujan. Lekuk liku profilnya yang dinamis serta pilihan warnanya yang elegan melengkapi definisi anda mengenai keindahan dan kualias suatu mahkota bagi bangunan anda. Dengan ketebalan 0.40 mm TCT (Total coating thickness) dengan bahan baku Zincalume Clean Colorbond.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan