PFERD Rotary Cutters CUT3 HSS-G-1020/6 59258.0 1pc
Rp389.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 59258.0 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Shank Diameter (mm) | 6 |
| Application | Deburring |
| Burr Shape | Conical Pointed |
| Maximum Speed (m/minute) | 100 |
| Type | HSS Rotary Cutters |
| Length (mm) | 60 |
| Dimensions (mm) | 60x10x10 |
| Diameter (mm) | 10 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 March 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
ROTARY CUTTERS CUT3 HSS-G-1020/6 059258 adalah a lat yang digunakan untuk menghaluskan sisa pengerjaan seperti lubang ata u pengelasan . Rotary cutter ini berfungsi untuk menghaluskan sis a pengerjaan permesinan pada benda kerja.Rotary cutter ini memp unyai ukuran 10 MM dengan kecepatan putar maksimum sebesar 100 M/Min . < b>Rotary cutter ini mempunyai kelebihan pemakanan material yang cepa t dan alat ini biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga. Benefit Highly aggressive Can be used in the low rotational speed range Very stable teeth, due to toughness of the high speed steel (HSS)
Feature
HSS rotary cutters are particularly suitable for deburring, chamfering, cleaning cast material and work on aluminium due to their special tooth geometry and high production quality.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan