PFERD Mesin Gerinda/Asah Mini-Mammoth Electronic MMEW-11/120 657478 1pc

#Nomor SKU S013612535
Wishlist
Rp68.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 657478
Unit 1pc
No Load Speed (rpm) 800-12000
Power Consumption (W) 1100
Power (W) 800
Clexible-shaft connection (DIN) 10
Dimensions (mm) 270x160x180
Voltage (V) 230 /50Hz
Berat (Kg) 8.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 March 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Stepless rotational speed control. - Overload protection. - Smooth start-up to protect people, tools and the drive. - Restart protection in case of power failure. - Very low noise generation. - Mounted grinding and polishing tools with diameter ≥ 60 mm are not suitable for continuous use with the Mini-Mammoth Electronic. Included in delivery: - 2.5 m power cable, 2 allen keys. Classification - profi class 5.0 EAC865c001 - eclass 8.1 21051390 - eclass 7.0 21051390 - eclass 4.1 21051301

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan