TONE Tool Cabinet Set TCX911BK Red 1set

#Nomor SKU S013610395
Wishlist
Rp51.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TCX911BK
Unit 1set
Case Color Matte Black
Case Dimensions (mm) Frontage 676
Case Dimensions (mm) Depth 459
Case Dimensions (mm) height 995
Set Contents (points) 87
Material structural Steel (Contents), Steel (cabinet)
Weight (kg) 75.6
TRUSCO Number 465-3653
M Code 75147922
Berat (Kg) 76.8
Tanggal Produk Terdaftar 28 March 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Do not use on an inclined or uneven surface.
Feature
Set Content: [Socket ( square)] 3S-08, 10, 11, 12, 13, 14 [ Deep socket (square)] 3S-08L, 10L, 12L, 13L, 14L [Socket (square)] 4D-17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32, 36 [Hexagon socket] 4H-05, 06, 08, 10, 12, 14, 17 [ Ratchet handle (hold type)] RH33K, RH43K

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan