TONE Hex Key Wrench L-Type AS-1.5 1pc

#Nomor SKU S013602499
Wishlist
Rp41.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AS-1.5
Unit 1pc
Opposite Dimensions (mm) 1.5
Neck Length (mm) 14
Overall Length (mm) 51
Weight (g) 1
TRUSCO Number 369-7592
Shape L Type
Type Short Type
Tip Shape hexagonal
Size Standard Millimeter
Applicable Screw Size (hexagon socket head bolt) M1.6,M2
Applicable screw size (set screw) M3
M Code 39520966
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 March 2020
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Hexagonal wear is prevented, and despite its high strength, it is hard to break, ensuring reliable work and safety.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan