TONE Hex Key Wrench L-Type AS-08 1pc

#Nomor SKU S013602451
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AS-08
Unit 1pc
Opposite Dimensions (mm) 8
Type Short Type
Material Special alloy Steel
Overall Length (mm) 112
Neck Length (mm) 36
M Code 42054304
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 March 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Hexagonal wear is prevented, and despite its high strength, it is hard to break, ensuring reliable work and safety.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan