GEA Low Temperature Freezer (-40°C) AB-375LT 1unit
Rp11.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AB-375LT |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (mm) | 1560x650x880 |
| Temperature (°C) | -40 |
| Voltage (V) | 220 |
| Number of Phase | 1-phase |
| Volume (L) | 375 |
| Power (W) | 350 |
| Storage Capacity (kg) | 400 |
| Freezer Capacity (kg/hour) | 46/24 |
| Origin | China |
| Refrigerant | R404A |
| Berat (Kg) | 148.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 March 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Digital Thermometer - LED Interior Lamp - CFC Free - Castor and Key Lock - Tropicalized Design - Anti Vacuum Design - 100 MM Insulation Thickness - Compressor equiped with 3min time delay (to safeguard compressor during voltage fluctuation)Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/GEA%20Low%20Temperature%20Freezer%20(-40%C2%B0C)%20AB-375LT%201unit/ehS013596521-1.jpg)