GEA Ice Scaler Fresh Water GM-10K 1unit
Rp88.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GM-10K |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (mm) | 1290x970x860 |
| Temperature (°C) | -6 to -12 |
| Power (W) | 4500 |
| Production Capacity (kg/hour) | 1000/24 |
| Compressor | DANFOSS (5.0 HP) |
| Origin | China |
| Refrigerant | R404a |
| Berat (Kg) | 179.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 March 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Informasi Produk
Feature
- CFC Free - Air Cooled Fresh water condensor - Stainless Steel body - Adjustable ice thickness i.e.; @thin(1,5mm) : suitable for meat processing usage; @thick(2,2mm) : Suitable for fish processing usage - BIN 400K (1320 x 1280 x 1200 mm), capacity : 400 KgKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan