GEA Hard Ice Cream Machine ICE-1530 1unit

#Nomor SKU S013595913
Wishlist
Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ICE-1530
Unit 1unit
Dimensions (mm) 425x285x262
Temperature (°C) -6
Voltage (V) 220
Number of Phase 1-phase
Volume (L) 1.5
Power (W) 150
Origin China
Refrigerant R600a
Frequency (Hz) 50
Berat (Kg) 5.2
Tanggal Produk Terdaftar 26 March 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Full automatic machine - LED control panel - Digital timer (1 ~ 60 mins) - Stainless steel body - CFC Free - Suitable for making Gelato, Sorbet and Frozen Yoghurt

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan