Fotile Master Series Oven KSS7002A 1unit

#Nomor SKU S013591786
Wishlist
Rp19.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KSS7002A
Unit 1unit
Certificate CB, SAA, ETL
Dimensions (mm) 595x595x553
Shelves and Pans Shelves*1 + Pan*1
Material Door Oven 3-Layer Glass, 2 Layers is a mirror with a LOW-E coating
Material Handle Aluminium
Inner Diameter Stainless Steel + Kaca
Control Method Electric
Number of Heating Pipes 5
Energy Efficiency Level A Yes
Power (kW) 3.8 (240V 60Hz)
Temperature Range (°C) 40-250
Capacity (L) 70
Cubic (m³) 0.33
Berat (Kg) 45.0
Tanggal Produk Terdaftar 24 March 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Oven MASTER, kebebasan memanggang di tangan Anda. Oven MASTER, kebebasan memanggang di tangan Anda Dengan kapasitas 70L, oven dengan design yang User-friendly ini juga hemat energi. Teknologi Utama Keunggulan produk - Desain Hot Air Filter yang unik, memastikan udara di dalam stabil dan merata - Dengan 5 pemanas, memastikan panas yang merata dan presisi - 10 mode masak yang telah disetel, jadi lebih mudah - 3D convection fan, memastikan suhu yang merata - Dengan pengaturan suhu 40°-250°C, apapun bisa dipanggang Humanized Design - Jendela pemantau yang besar agar mudah memantau panggangan - Engsel berperedam, buka tutup pintu tidak lagi berisik - Rak dan loyang yang stabil dan mudah ditarik - Tampilan LED, pengaturan jadi mudah - 3 langkah proses pengoperasian yang mudah dimengerti - Bagian dalam dan loyang yang dilapis enamel, sehingga mudah dibersihkan - 2 lapis kaca LOW-E pada pintu, pastikan panas tidak merambat keluar Efektif - Efisiensi level A, lebih hemat energi dibanding oven lainnya.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan