TEDMORE Vogel Infrared Thermometer Gun TED-0014 1pc

Rp6.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TED-0014
Unit 1pc
Measurement Range (°C) 32-42 (89.6 - 107.6°F)
Accuracy ± 0.3° C (± 32.54° F)
Repeatability (°C) 0.3
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 19 March 2020
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Gun-shaped, with temperature sensor and switchable laser point For quick determination of temperatures via a sensor or contact-less The device was built according to the current state of the art, it meets the strict requirements of the applicable European and national guidelines

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan