Cosmos Mini Portable Dispenser CWD 1060 1unit
Rp149.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CWD 1060 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Output | Hot, Normal |
| Input Power (W) | 385 |
| Color | Blue |
| Dimensions (cm) | 29x26x35 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 115/W/Pro/B/V/2022 |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 7.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 March 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Cosmos CWD 1060 Dispenser Cosmos CWD-1060 merupakan dispenser yang dilengkapi fitur hot & fresh dengan daya masukkan 385 watt yang membuat dispenser ini lebih hemat listrik. Dilengkapi dengan Child lock (kunci pengaman untuk anak kecil) sehingga dispenser ini aman untuk anak-anak. Dispenser ini juga dapat menahan beban hingga 170 Kg.
Fitur
Dispenser Portable 3 K (Kecil, Kuat, Keren) Hot &Fresh, Body Kuat & Kokoh : Tahan Beban 170 kg Kunci Pengaman Air Panas Hemat Listrik Tabung Stainlees Steel & Anti Karat Daya Masukan : 385 Watt Bahan Material Luar : Plastik Bahan Material Tangki : Stainless Steel Jumlah Kran : 2 Kran (Panas dan Normal) Volume Tangki Panas : 1000 mL Temperature : 92 degrees C Kapasitas Panas : 4 Liter/jam Tegangan : 220-240 Volt / 50 Hz Indicator LED :Ya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||