Lucky Polytank Tangki Air E-Clean 650L (Toren) LPEC 650 BMD Light Blue 1pc
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LPEC 650 BMD |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Capacity (L) | 650 |
| Thickness (mm) | 6-9 |
| Diameter Lid (mm) | 400 |
| Fitting (inch) | 3/4 |
| Diameter (mm) | 840 |
| Color | Light Blue |
| Height (mm) | 1567 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | SNI 7276:2014 No. 487/BBKK/LSPro/10/2018 |
| Certificate of Origin (COO) | Tersedia Silakan hubungi CS untuk informasi selengkapnya |
| Berat (Kg) | 331.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 March 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Lucky Polytank adalah merk tangki air yang diproduksi dari bahan baku polyethylene berkualitas tinggi yang diproduksi menggunakan proses Rotational Moulding. Dengan teknologi dinding berlapis, tangki air Lucky Polytank merupakan solusi penyimpanan air yang tahan terhadap sinar UV, lumut,bakteri berbahaya yang merugikan kesehatan dan juga perubahan cuaca ekstrim di Indonesia.
Peringatan
Pengiriman untuk produk ini hanya bisa di wilayah Jabodetabek.Fitur
Tangki air dengan fitur lubang kuras yang tepat berada ditengah bagian bawah tangki,sehingga membantu menguras atau membersihkan secara mudah dan cepat. Dilengkapi juga kaki penopang dengan desain khusus yang memberikan ruang lebih pada bagian bawah tangki sehingga pemasangan / instalasi pipa ataupun pemeliharaan tangki air dapat dilakukan secara mudah dan efisien.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Lucky%20Polytank%20Tangki%20Air%20E-Clean%20650L%20(Toren)%20LPEC%20650%20BMD%20Light%20Blue%201pc/kiS013493738-1.jpg)