KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu) KW0600560 32 to 42.5°C 1unit

#Nomor SKU S013493097
Wishlist
Rating:
100% of 100
(4)
Rp519.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW0600560
Unit 1unit
Measurement Range in A Mode (°C/°F) 32.0-42.5 / 90-108
Measurement Range in B Mode (°C/°F) 0-60 / 32-140
Consumption (mW) ≤ 50
Measuring Distance (cm) 5-15
Response Time (s) 0.5
Automatic Stop (s) 7
Resolution (°C) 0.1
Laser Sighting Infrared
Power DC3V (2 AA batteries)
Accuracy ±0.3°C / ±0.5°F
D:S Ratio 12:1
Emissivity 0.95
Temperature Range (°C) 32.0 to 42.5
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 18 March 2020
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Krisbow Termometer Infrared 32-42.5°C ini merupakan alat untuk mendeteksi temperatur secara optik sehingga Anda dapat mengukur suhu benda ataupun suhu tubuh yang berada pada lokasi yang sulit dijangkau dan berbahaya. Pengukuran secara optik ini memungkinan Anda untuk melakukan pengukuran dengan lebih aman tanpa melakukan kontak fisik dengan orang atau benda kerja.

Kelebihan dari alat ini adalah desainnya yang praktis, mudah digunakan, serta nilai temperatur yang akurat dan presisi. Termometer infrared Krisbow ini mempunyai range pengukuran 32 hingga 42.5 derajat Celcius. Alat ini cocok digunakan pada bidang industri, pabrik, atau bengkel.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
- Display Conditions of use ( Deg. C/Deg. F) 0.1/0.1
- Operating Temperature ( Deg. C/Deg. F) 1 0 to 40/50 to 140
- Humidity Rate (%) 85%
- Power DC3V (2 x AA batteries)
Use
Can perform non-contact measurements of surface temperatures. One of the notably benefits of the infrared thermometer is its very short reaction time (< 1sec.).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk