Chiyoda Seiki Gas Cutting Machine VIC-22 1pc
Rp97.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Power (W) | 1800 |
| Maximum Thickness (mm) | 3-100 |
| Cutting Capacity (mm/minute) | 100-100 |
| Weight (kg) | 33 |
| Manufacturing Number | VIC-22 |
| Dimensions (cm) | 50x30x40 |
| Type | Automatic Shape |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 March 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 February 2026 |
Informasi Produk
Description
High precision in cutting smooth surface. Especially for batch producing of components in same pattern. Suitable for fieldwork. Various kinds of part can be cut as per pattern. Speed system is adjusted by integrated circuit, keeping running steadily.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan