TIRTA Tangki Air Stainless Steel (Toren) T 2000 PK 1pc

#Nomor SKU S013488260
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp5.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T 2000 PK
Unit 1pc
Height (mm) 2270
Material Aluminium
Capacity (L) 1535.0
Inlet (inch) 3/4
Outlet (inch) 1.0
Diameter (mm) 950
Berat (Kg) 614.6
Tanggal Produk Terdaftar 12 March 2020
Terakhir Diperbaharui 20 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hemat Energi. Suhu air bisa mencapai 40° dengan bantuan matahari. Higienis. Material aman dari bahan kimia, cat, lumut & kotoran. Mudah Dipasang. Sistem plug and play mudah dalam pemasangan. Tahan lama. Bahan dan model berkualitas menjadikan tangki lebih awet.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk