TIRTA Tangki Air Stainless Steel (Toren) T 1000 PK 1pc
Rp3.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | T 1000 PK |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Height (mm) | 1470 |
| Material | Aluminium |
| Capacity (L) | 960.0 |
| Inlet (inch) | 3/4 |
| Outlet (inch) | 1.0 |
| Diameter (mm) | 950 |
| Berat (Kg) | 398.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 March 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 20 August 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Hemat Energi. Suhu air bisa mencapai 40° dengan bantuan matahari. Higienis. Material aman dari bahan kimia, cat, lumut & kotoran. Mudah Dipasang. Sistem plug and play mudah dalam pemasangan. Tahan lama. Bahan dan model berkualitas menjadikan tangki lebih awet.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/TIRTA%20Tangki%20Air%20Stainless%20Steel%20(Toren)%20T%201000%20PK%201pc/6uS013488246-1.jpg)