FORTUNA Tangga Lipat Multifungsi Aluminium Aramis Series MF 16 Aramis 500 1unit

#Nomor SKU S013488123
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MF 16
Unit 1unit
Height A (cm) 239
Material Aluminium
Number of Steps 16.0
Height C (cm) 131
Height D (cm) 500.0
Height B (cm) 123
Width E (mm) 55.0
Height (m) 1.23-1.31-2.39-5
Berat (Kg) 41.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 March 2020
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait