APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V SRT5KRMXLI Black 1pc

#Nomor SKU S013485894
Wishlist
Rp72.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SRT5KRMXLI
Unit 1pc
Output Power Capacity (kW/kVA) 4.5/ 5.0
Rack Height 3U
Nominal Input Voltage (V) 230
Input Connections Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)
Maximum Configurable Power (kW/kVA) 4.5 / 5.0
Output Voltage Distortion Less than 2%
Other Output Voltages 220, 240
Load Crest Factor 0.12569444444
Topology Double Conversion Online
Waveform type Sine Wave
Input Frequency (Hz) 40 - 70 (auto sensing)
Other Input Voltages 220, 240
Typical Recharge Time (hour) 1.5
Nominal Battery Voltage (V) 192
Extendable Run Time 1
Extended Run Options APC-Smart-UPS-SRT-5000VA-RM-230V
Interface Port (s) RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Surge Energy Rating (J) 480
Maximum Height (mm) 130
Maximum Width (mm) 432
Berat (Kg) 66.8
Tanggal Produk Terdaftar 11 March 2020
Terakhir Diperbaharui 25 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime Includes: Documentation CD, Installation guide, Rack Mounting brackets, Rack mounting hardware, Rack Mounting support rails, Temperature Probe, Warranty card, Web/SNMP ...

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan