APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V SRT2200XLI Black 1pc

#Nomor SKU S013485788
Wishlist
Rp30.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SRT2200XLI
Unit 1pc
Output Power Capacity (kW/kVA) 1.98/ 2.2
Nominal Input Voltage (V) 230
Cord Length (m) 2.44meters
Output Voltage Distortion Less than 2%
Other Output Voltages 220, 240
Waveform type Sine Wave
Input Frequency (Hz) 40 - 70 (auto sensing)
Number of Power Cords 1
Other Input Voltages 220, 240
Included Battery Modules 1
Typical Recharge Time (hour) 3
Nominal Battery Voltage (V) 72
Extendable Run Time 1
Surge Energy Rating (J) 340
Maximum Height (mm) 432
Maximum Width (mm) 85
Maximum Depth (mm) 584
Color Black
Operating Temperature (°C) 0 to 40
Operating Elevation (m) 0-3000
Berat (Kg) 30.8
Tanggal Produk Terdaftar 11 March 2020
Terakhir Diperbaharui 25 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime Includes: CD with software, Country-specific detachable power cord, Documentation CD, Installation guide, Removable support feet, USB cable, Warranty card

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait