APC NetBotz Rack Sensor Pod 150 NBPD0150 1pc

#Nomor SKU S013482138
Wishlist
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NBPD0150
Unit 1pc
Rack Height 1U
Maximum Height (mm) 43
Maximum Width (mm) 337
Maximum Depth (mm) 43
Operating Temperature (°C) 0 to 45
Operating Relative Humidity 0 - 95 %
Operating Elevation (m) 0-3000
Storage Temperature (°C) -15 to 65
Storage Relative Humidity 0 - 95 %
Storage Elevation (m) 0-15000
Approvals AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A, CE, FCC Part 15 Class A, GOST, ICES-003, NOM, VCCI Class A
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 11 March 2020
Terakhir Diperbaharui 25 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor pod optimized for rack mounting that supports 6 Universal Sensors. Includes: Cable ties, Documentation CD, Installation guide, Temperature/Humidity Sensor

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan