APC Condenser with CE 46kW ACCD75232-C 50Hz 1pc
Rp169.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ACCD75232-C |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Input Frequency (Hz) | 50 |
| Input Power (W) | 1320 |
| Maximum Height (mm) | 1344 |
| Maximum Width (mm) | 1110 |
| Net Length (m) | 2.1 |
| Maximum Depth (mm) | 2090 |
| Operating Temperature (°C) | -20 to 50 |
| Operating Elevation (m) | 0-3000 |
| Approvals | CE |
| Air Discharge Patterns | Horizontal, Upflow |
| Air Flow (lps) | 5191.42 |
| Amp Draw In-Rush (A) | 6 |
| Return Diameter (mm) | 22 |
| Supply Diameter (mm) | 16 |
| Berat (Kg) | 150.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 March 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 25 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Close-coupled, air, water, and glycol cooling for closets, server rooms, and data centers
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan