Donaldson Oil Filter Automotive Heavy Duty Engine J86-12 Series (Saringan Oli Kendaraan) J86-12190 1pc

#Nomor SKU S013466671
Wishlist
Rp419.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number J86-12190
Unit 1pc
OEM Number 15607-2190
Application Hino
Outer Diameter (mm) 120
Screw Size (UN) 1 1/2-16
Length (mm) 210
OD Gasket (mm) 116.5
ID Gasket (mm) 100
Efficiency (micron) 48 at 99%
Efficiency Test Std JIS D 1611
Media types Cellulose
Bursts of Collapse (bar) 6.9
Type Combination
Style Spin-on
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 03 March 2020
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait