Donaldson Oil Filter Lube J86-10 Series (Saringan Oli Truk) J86-10044 1pc

#Nomor SKU S013465728
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number J86-10044
Unit 1pc
OEM Number T19044
Application John Deere
Outer Diameter (mm) 97
Screw Size (UN) 13/16-16
Length (mm) 140
OD Gasket (mm) 71
ID Gasket (mm) 61
Efficiency (micron) 40 at 99%
Bypass Valve Yes
Bypass Valve LR Settings (bar) 1.2
Bypass Valve HR Settings (bar) 1.6
Media types Cellulose
Bursts of Collapse (bar) 13.8
Type Full-Flow
Style Spin-on
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 03 March 2020
Terakhir Diperbaharui 17 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan