Donaldson Fuel Filter J86-20 Series (Filter Bahan Bakar) J86-20124 1pc
Rp319.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | J86-20124 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| OEM Number | 190 7539 |
| Application | Iveco |
| Outer Diameter (mm) | 97 |
| Screw Size | M14x1.5 |
| Length (mm) | 184 |
| OD Gasket (mm) | 72 |
| ID Gasket (mm) | 62 |
| Efficiency (micron) | 30 at 99% |
| Bursts of Collapse (bar) | 21 |
| Type | Water Separator |
| Style | Spin-on |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 March 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Donaldson%20Fuel%20Filter%20J86-20%20Series%20(Filter%20Bahan%20Bakar)%20J86-20124%201pc/4oS013463168-1.jpg)