Sumitomo Electric Straight Shank Multi Drill MDW Series MDW0240GS4 ACX70 1pc
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MDW0240GS4 ACX70 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Cutting Edge Diameter (ɸ mm) | 2.4 |
| Effective Length (mm) | 17 |
| Overall Length (mm) | 49 |
| Material | ACX70 |
| Coating | DEX coat |
| Shank Diameter (mm) | 3 |
| M Code | 41363016 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 February 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan