Muraki MRA Carbide Universal Drill MRA carbide universal drill 4.0 1pc

#Nomor SKU S013453060
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MRA carbide universal drill 4.0
Unit 1pc
Blade Diameter d (mm) 4
Blade Length l2 (mm) 27
Overall Length L1 (mm) 54
TRUSCO Number 162-1611
Material Carbide
Tip Angle (°) 135
Surface Treatment TIAIN coating
Shank Diameter d (ɸ mm) 4
M Code 4357647
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The following characteristics were obtained by adopting a proprietary cutting edge shape developed by a sticky and highly rigid body and metal removal. No centering by center drill is required. No reaming required. Cutting torque is small. Powerful for high-efficiency machining. HRC70 hardened steel can be drilled

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan