Muraki MRA Carbide Bar B Series CB1B 006SE 1pc
Rp459.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | CB1B 006SE |
---|---|
Unit | 1pc |
Material | Tip: Carbide Shank: Steel (with brazing) |
Shank Diameter (ɸ mm) | 3 |
Overall Length (mm) | 34.8 |
Blade Length (mm) | 4.8 |
Blade Diameter (ɸ mm) | 6.4 |
Shape | Type 1 |
Cut Name | Spiral cut (with end blade) |
Spesifikasi | Since uniform chips can be obtained from a long uniform cutting edge, cutting properties are excellent. |
TRUSCO Number | 105-6646 |
Shank Length (mm) | 30 |
Compatible Materials | Carbon / alloy steel, heat-resistant steel, stainless steel, cast iron, copper / copper alloy, magnesium alloy, titanium alloy |
Recommended Rotation Speed (rpm) | 26000 |
M Code | 5607664 |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 February 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan