Mitsubishi Materials Insert KGT3 KGT3N NX2525 1case
Rp119.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KGT3N NX2525 |
|---|---|
| Unit | 1case |
| Material | NX2525 |
| TRUSCO Number | 166-3089 |
| Thickness (mm) | 3.1 |
| Corner Radius (mm) | 0.2 |
| M Code | 5349425 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 February 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
(Material) Cermet grade for continuous to intermittent cutting with improved wear and fracture resistance due to ultra-fine grain structure.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan